代表画像
KANA(片山チエン)
K標準マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
モジュール
3.5
2
4
1
3.5
2.5
3
1.5
歯数
20
25
30
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674579
品番
KM3.5-20
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6408
歯数
20
全長(mm)
44.13
歯幅(mm)
18
穴径(Φmm)
20
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
3.5
ボス径(Φmm)
60
ハブ外径(Φmm)
60
歯先円直径(mm)
74.95
基準円直径(Φmm)
70
歯先距離G(mm)
32.47
ハブ長さL(mm)
25
組立距離(mm)
65
穴長さ(mm)
40
ボス長さ(mm)
25
おさえ面径(Φmm)
39.1
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。