寸法図画像
KANA(片山チエン)
”K標準 ピニオンギヤ” M2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
80
80
80
58
60
52
76
68
64
85
65
150
54
75
70
95
84
120
62
72
90
56
55
100
88
66
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674588
品番
M2B80
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
トラスコ品番
421-1292
形状
S2
歯数
80
穴径(Φmm)
35
ボス径(Φmm)
60
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
モジュール
2
歯先円直径(mm)
Φ164
全長l(mm)
30
基準円直径(Φmm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
160
歯幅b(mm)
20