曜日別特売
KM2.5-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674710

代表画像

KM2.5-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674710
KM2.5-25 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674710

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール2.5
歯数25
内容量1個注文コード82674710品番KM2.5-25
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6351
歯数
25
全長(mm)
30.41
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
16
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
2.5
ボス径(Φmm)
50
ハブ外径(Φmm)
50
歯先円直径(mm)
66.04
基準円直径(Φmm)
62.5
歯先距離G(mm)
20.52
ハブ長さL(mm)
12.5
組立距離(mm)
50
穴長さ(mm)
26
ボス長さ(mm)
12.5
おさえ面径(Φmm)
34.57
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする