曜日別特売
KM3-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674981

代表画像

KM3-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674981
KM3-20 K標準マイタギヤ KANA(片山チエン) 82674981

K標準マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
モジュール3
歯数20
内容量1個注文コード82674981品番KM3-20
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
トラスコ品番
798-6432
歯数
20
全長(mm)
39.84、BL:39.84
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
16
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
モジュール
3
ボス径(Φmm)
50
ハブ外径(Φmm)
50
歯先円直径(mm)
64.24
基準円直径(Φmm)
60
歯先距離G(mm)
30.12
ハブ長さL(mm)
23
組立距離(mm)
58
穴長さ(mm)
35
ボス長さ(mm)
23
おさえ面径(Φmm)
31.567
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする