寸法図画像
KANA(片山チエン)
”K標準 ピニオンギヤ” M2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
72
72
72
58
60
52
76
68
64
85
65
150
54
80
75
70
95
84
120
62
90
56
55
100
88
66
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82675130
品番
M2B72
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
トラスコ品番
421-1298
形状
S1
歯数
72
穴径(Φmm)
35
ボス径(Φmm)
60
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
モジュール
2
歯先円直径(mm)
Φ148
全長l(mm)
30
基準円直径(Φmm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
144
歯幅b(mm)
20