ミラブルzeroウルトラファインミスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82675408 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。
毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。
ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。
ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。
トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。
特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。
ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。
肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)

全長(mm)約160 幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g)162 切替方式無段階 接続G1/2 吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする