Desserto
Dessertoの 裁縫用資材
Dessertoの 生地/フェルト
Dessertoの 皮革
ビーガンレザー(植物ベースレザー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
メタリックブルーネイビー
材質
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルコットン100%
裏地
ニット地
注文コード
82675724
品番
20009
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・裏地
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サボテンから作られ、有害な化学物質フタル酸エステルやPVC不使用のビーガンレーザーです。
本革に比べ、軽く、防水性に優れています。
色
メタリックブルーネイビー
材質
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルコットン100%
裏地
ニット地
幅(mm)
生地:1400
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5±10%