代表画像
NCA
錆落とし用不織布シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
番手
仕上がり相当:80
仕上がり相当:80
仕上がり相当:40
仕上がり相当:120
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82675769
品番
BNS-FABRO-000018A
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。
トラスコ品番
701-1841
番手
仕上がり相当:80
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
長さ(m)
A