NCA
錆落とし用不織布シート
目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
長さ(m)
A
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675769
BNS-FABRO-000018A
701-1841
仕上がり相当:80
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676268
BNS-FABRO-000016A
699-2992
仕上がり相当:40
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678955
BNS-FABRO-000020A
699-1229
仕上がり相当:120
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678395
BNS-FABRO-000017A
701-4949
仕上がり相当:60
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください