※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82675864
品番
EZ1D31X-Y
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)
【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
チャック能力(mm)
Φ0.8~Φ10
色
イエロー
セット内容
本体のみ
質量(kg)
本体のみ:0.86
穴あけ能力(mm) 木工
Φ15×20
ねじ締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ4.1×25
穴あけ能力
《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
クラッチ作動トルク
15段階
チャック
キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LED
ライト:スイッチ連動
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)
本体のみ:159×190×65
注意
※充電器・電池パック・ケースは別売りです。