曜日別特売
ANS-J645E-002345A 空研ぎ布シート ソフレックス NCA 82676390

代表画像

空研ぎ布シート ソフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度800
内容量1箱(100枚)注文コード82676390品番ANS-J645E-002345A
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

とても柔らかくて追従性の良い布やすりです。

トラスコ品番
699-2976
粒度
800
長さ(mm)
280
幅(mm)
228
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする