代表画像
NCA
クリーンカットペーパーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
粒度
240
トラスコ品番
701-4973
注文コード
82676837
品番
ANS-C720D-002322A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎシートです。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-4973
粒度
240
長さ(mm)
110
幅(mm)
75
砥材
A