曜日別特売

クリーンカットペーパーシート

クリーンカットペーパーシート - NCAクリーンカットペーパーシート - NCA

目詰まり防止剤処理を施した空研ぎシートです。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
長さ(mm)
110
幅(mm)
75
砥材
A
全20種類を絞り込む
粒度
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82676058ANS-C720D-002309A1箱(50枚)699-2963100
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676067ANS-C720D-002308A1箱(50枚)701-338480
¥2,550
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676198ANS-C720D-002318A1箱(50枚)699-2969100
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676277ANS-C720D-002319A1箱(50枚)699-1258120
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676645ANS-C720D-002313A1箱(50枚)701-5006240
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676661ANS-C720D-002316A1箱(50枚)699-123260
¥2,650
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676837ANS-C720D-002322A1箱(50枚)701-4973240
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677239ANS-C720D-002320A1箱(50枚)701-4962150
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677300ANS-C720D-002311A1箱(50枚)701-3412150
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677431ANS-D720D-002333A1箱(25枚)701-340440
¥1,525
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677519ANS-C720D-002307A1箱(50枚)699-129260
¥2,650
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678036ANS-C720D-002314A1箱(50枚)701-1824320
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678630ANS-C720D-002310A1箱(50枚)701-4954120
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678788ANS-D720D-002334A1箱(25枚)699-297240
¥1,525
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678876ANS-C720D-002323A1箱(50枚)701-4928320
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679086ANS-C720D-002317A1箱(50枚)699-120380
¥2,550
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679199ANS-C720D-002321A1箱(50枚)699-1215180
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679610ANS-C720D-002312A1箱(50枚)701-4976180
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679680ANS-C720D-002324A1箱(50枚)701-4948400
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679811ANS-C720D-002315A1箱(50枚)701-4942400
¥2,400
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする