滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様粘着式 屋内外兼用 反射タイプ 注文コード82677387 品番EA944DX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,213
販売価格(税別)
3,830
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様粘着式 屋内外兼用 反射タイプ 材質基材/PVC粘着剤/アクリル系 幅(mm)100 粒度#60 厚さ(mm)0.75 黄/黒 長さ(m)18 アズワン品番67-4722-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする