土牛
土牛の クリーンルーム用清掃用品
土牛の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
かき出し棒 KD-760
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82677414
品番
3866
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。
本体・刃はステンレスで錆びにくい。
ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。
壁際作業がしやすい斜め刃。
用途
厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。
全長(mm)
約770
奥行(mm)
約30
刃幅(mm)
約110
全質量(g)
約350