曜日別特売
ANS-C720D-002307A クリーンカットペーパーシート NCA 82677519

代表画像

ANS-C720D-002307A クリーンカットペーパーシート NCA 82677519
ANS-C720D-002307A クリーンカットペーパーシート NCA 82677519

クリーンカットペーパーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
粒度
60
トラスコ品番
699-1292
注文コード
82677519
品番
ANS-C720D-002307A
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

目詰まり防止剤処理を施した空研ぎシートです。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
699-1292
粒度
60
長さ(mm)
110
幅(mm)
75
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする