商品画像

BEGINNERS RACK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678096 品番ATS-BGN
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

健康経営オフィスの実現ができる懸垂マシン ビギナーズラック

用途
【ビギナーズラックとは】
初〜中級車向け懸垂マシン「BEGINNERS RACK(ビギナーズラック)」は、特殊なアルミフレームで製作されており、圧倒的な「軽さ」と「組み立てやすさ」を実現
商品重量はたったの9kg、組み立てはボルト6本だけ。アルミ製なので屋外に設置しても問題ありません。
本格的なトレーニングを行える頑丈さを持ちながら洗練されたシンプルなデザインで、棚(ラック)としてもご利用頂けます。
【日常に溶け込むデザイン】
「 トレーニング器具を部屋に置きたくない! 」という方のために、一般的な懸垂マシンと異なり、
極限までシンプルなデザインにこだわりました。使用しない時には棚やハンガーラックとしても活用できます。
【専用テーブル付】
ラックとして使用する際に便利な、専用テーブルが付属しています。
専用テーブルを使えば、おしゃれなインテリアラックに早変わりします。
テーブルには、耐水加工を施した板材を使用しているので、濡れても問題ありません。
【軽量で組み立て簡単】
フレームは軽量&頑丈なオリジナルのアルミフレームを採用軽々持ち上げる事ができます。
また組み立て、解体も簡単に行えます。女性でも楽に運ぶことができるのも『BEGINNERS RACK』の魅力のひとつです。
【屋外にも設置可能】
サイズは幅83cm×奥行72cmなので、省スペースにも収まります。
また濡れても錆びないアルミ製なので、ベランダや庭などの屋外にも設置できます。
会社に設置すれば、健康経営オフィスの実践にもなり、社員の健康維持・促進に繋がります。
健康経営の実践ができる
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 幅(mm)830 質量(kg)9 ブラック 高さ(mm)1860 奥行(mm)720 耐荷重(kg)100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする