曜日別特売
BNS-FABRO-000017A 錆落とし用不織布シート NCA 82678395

代表画像

錆落とし用不織布シート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は番手など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
番手
仕上がり相当:60
注文コード
82678395
品番
BNS-FABRO-000017A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。

トラスコ品番
701-4949
番手
仕上がり相当:60
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
長さ(m)
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする