商品画像

ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534 ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534 ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534 ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534 ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534 ELSK-A4T2K-KCG イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用 常磐精工 82678534

イージーリンクスタンド看板 A4縦2片面カタログケース屋外用

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678534 品番ELSK-A4T2K-KCG
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板

用途
【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。
この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。
【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。
アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。
品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。
【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。
自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。
更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
仕様インボイス対応ができる看板 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚 幅(mm)440 質量(kg)2.8 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)210
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※本製品はカードケースではなくアクリル表面カバーを使用しています、
※ウエイトアーム使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

イージーリンクスタンド看板 ELSK ご利用ガイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
屋外にチラシを配置
サービス業

このスタンド対応の屋外用のパンフレットケースも売っていたので屋外に設置しましたが、
@下段のチラシを貼る箇所はアクリルのカバーに挟む形ですが、カバーを引っ掛ける部分に水が溜まるなど防水性は無く、かといってラミネートすると数mmサイズオーバーで入らない。
Aヒンジ部分のネジが設置後2週間で錆びました。
B屋外用ケースの蓋が、開けたら自然と閉まらない構造なので、誰かが開けっぱなしの状態で雨が降ったら中のチラシが全てダメになる。
の3点が判明しました。基本的に屋内にて使用する賞品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする