曜日別特売
ANS-J645E-002347A 空研ぎ布シート ソフレックス NCA 82678831

代表画像

空研ぎ布シート ソフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(100枚)注文コード82678831品番ANS-J645E-002347A
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

とても柔らかくて追従性の良い布やすりです。

トラスコ品番
701-3454
粒度
100
長さ(mm)
280
幅(mm)
228
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする