リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82678899 品番LV-6089-I
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

勉強に要るものひとまとめで持ち運び、勉強をパッと始められ、まるごとマルッとしまえる。教科書・ノートを学校・塾・習い事、グループ別整理ですっきり。まるごと、お片づけ。まとめて持ち運べるから、アレがない、コレがないを解決し、スムーズに勉強に集中できる。片付け苦手なお子様におすすめ。分類用の「タグ」付。勉強を始めても忘れ物で机を離れがちなのを解消。スムーズに始める勉強には整理整頓が大切です。

アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)350×105×255 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×約95×約240 質量(g)350 耐荷重(kg)約3 付属品分類タグ 材質(本体)PP・ポリエステル/(タグ)PVC 用途収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする