曜日別特売
BNS-FABRO-000020A 錆落とし用不織布シート NCA 82678955

代表画像

錆落とし用不織布シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
番手仕上がり相当:120
内容量1箱(10枚)注文コード82678955品番BNS-FABRO-000020A
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

目詰まりが少なく、簡単に錆を落とすことができます。

トラスコ品番
699-1229
番手
仕上がり相当:120
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
長さ(m)
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする