代表画像
NCA
空研ぎ布シート ソフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
240
320
800
600
120
100
180
1000
400
150
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82679470
品番
ANS-J645E-002351A
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
とても柔らかくて追従性の良い布やすりです。
トラスコ品番
699-1209
粒度
240
長さ(mm)
280
幅(mm)
228
砥材
A