大塚食品
ボンカレーベジスパイシートマトカレー辛口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(180g×30個)
注文コード
82682024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,394
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
野菜と豆で作ったスパイシーだけどさっぱりとした 味わいのカレー。動物性原料不使用(動物性原料とは牛肉豚肉鶏肉卵乳はちみつなどの畜産物、魚介類を含む原材料を指します)。保存料化学調味料不使用。
アレルギー
大豆・バナナ・りんご
原材料
にんじん(国産)、ソテーオニオン、トマトペースト、ひよこ豆、いんげん豆、りんごパルプ、ココナッツクリーム、トマト・ジュースづけ(トマト、トマトジュース)、大豆、カレー粉、砂糖、チャツネ、でんぷん、食塩、香辛料、おろしにんにく、おろししょうが、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、香辛料抽出物、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、(一部に大豆・バナナ・りんごを含む)
栄養成分
エネルギー145kcal、タンパク質6.3g、脂質3.8g、炭水化物24.3g、糖質18.4g、食物繊維5.9g、食塩相当量1.8g、ナットリウム700mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。