100KcaLマイサイズ欧風カレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(150g×30個) 注文コード82682033 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

牛肉の旨みが溶けこんだフォンド ボーにスパイスをきかせた上質な味わい。

アレルギー小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 原材料りんごパルプ(国内製造)、ソテーオニオン、小麦粉、牛肉、砂糖、食用油脂、チャツネ、カレー粉、ビーフエキス調味料、食塩、トマトペースト、濃縮乳、クリーミングパウダー、フォンドヴォー、おろししょうが、おろしにんにく、赤ワイン、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) 保存方法常温 栄養成分エネルギー99kcal、タンパク質2.9g、脂質3.8g、炭水化物14.1g、糖質12.3g、食物繊維1.8g、食塩相当量1.9g、ナトリウム753mg、カリウム164mg、リン47mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする