100KcaLマイサイズ大豆ミートビーフカレータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(150g×30個) 注文コード82682076 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

濃厚なビーフの旨みとコク深いブラウンルウに独自配合のスパイス広がる。

アレルギー小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご 原材料りんごパルプ(国内製造)、ソテーオニオン、粒状大豆たんぱく、ブラウンルウ(小麦粉、植物油脂、ぶどう糖)、ビーフエキス調味料、チャツネ、カレー粉、食塩、濃縮乳、トマトペースト、乳たんぱく、クリーミングパウダー、食用油脂、赤ワイン、おろしにんにく、デミグラス風ソース、香辛料、おろししょうが、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、ネオテーム)、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) 賞味期限製造後13カ月 保存方法常温 栄養成分エネルギー96kcal、タンパク質5.3g、脂質3.6g、炭水化物11.7g、糖質9.3g、食物繊維2.4g、食塩相当量1.9g、ナトリウム743mg、カリウム204mg、リン76mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする