※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FANCOV 空調服(R) ファンカバー 空調服 82682486 FANCOV 空調服(R) ファンカバー 空調服 82682486 FANCOV 空調服(R) ファンカバー 空調服 82682486 FANCOV 空調服(R) ファンカバー 空調服 82682486

空調服(R) ファンカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード82682486 品番FANCOV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。

セット内容ファンカバー2個 材質ポリプロピレン 用途空調服オプションパーツ 質量(g)82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
注意
※ファンとフィルターは別売りです。
*7.2V使用時。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82682486
2022-07-15
用途:
雨水や枝葉からファンを保護するために
その他業種

装着してみましたが、車に乗った時にすごくジャマになったので使わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする