日栄インテック
エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付
101300102961000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
89.1
15.88
¥4,198
22.22
¥4,598
28.58
¥4,998
34
¥5,698
42.7
¥6,398
48.6
¥7,098
60.5
¥8,098
76.3
¥9,998
89.1
¥11,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82682918
品番
101300102961000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
89.1
管径
80SU
材質
ステンレス
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。