ADTECHNO(エーディテクノ)
ADTECHNO(エーディテクノ)の PCアクセサリー
ADTECHNO(エーディテクノ)の ケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)の 変換・延長アダプタ
10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 15m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82683923
品番
AUN-1F2-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-A