近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
10
注文コード
82684195
品番
LHC-04AS-ER3LS1
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,868
販売価格(税別)
¥
79,880
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。
ワンタッチでガイド部の交換が可能。
軽量かつコンパクト設計。
繰り返し着脱精度0.05mm以下。
仕様
内部容積[往復](cm
3
/回):2.8
サイズ
04AS
質量(g)
ガイド側:134、本体側:140
タイプ
本体側+ガイド側
シリーズ
LHC
精度(mm)
繰返し脱着:0.05以下
繰返し精度(mm)
±0.01
センサー
E3L×1個
シリンダー径(Φmm)
20
トルク(N・m)
連結時:0.92
ロッド径(Φmm)
10
最適把持力(N)
50〜90
動作ストローク(mm)
10
連結軸力(N)
16.4
モーメント(N・m)
連結時:1.32
駆動源(MPa)
エアー:0.1〜0.7