近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
4
注文コード
82684649
品番
LHC-01AS-E18LS1
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥71,792
販売価格(税別)
¥
65,265
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。
ワンタッチでガイド部の交換が可能。
軽量かつコンパクト設計。
繰り返し着脱精度0.05mm以下。
仕様
内部容積[往復](cm
3
/回):0.3
サイズ
01AS
質量(g)
ガイド側:26、本体側:36
タイプ
本体側+ガイド側
シリーズ
LHC
精度(mm)
繰返し脱着:0.05以下
繰返し精度(mm)
±0.01
センサー
E18L×1個
シリンダー径(Φmm)
10
トルク(N・m)
連結時:0.13
ロッド径(Φmm)
6
最適把持力(N)
10〜25
動作ストローク(mm)
4
連結軸力(N)
4.2
モーメント(N・m)
連結時:0.24
駆動源(MPa)
エアー:0.2〜0.7