曜日別特売
RX-100 銀ろう用フラックス ローラックス タセト 82684964

銀ろう用フラックス ローラックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶容量(g)100注文コード82684964品番RX-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。
640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。
銀ろうの流動性が向上します。

容量(g)100性状白色ペースト臭気無味無臭
注意
※ヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で十分にのばしてから、銀ろうを流してください。
※冬期等、まれに固まる事がありますが、容器のまま温水中で、加温すれば軟化します。
※使用量は銀ろう1に対して0.5~1倍です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82684964
2023-07-27
用途: ロー付け
サービス業

銀ロー付け用に今まで使っていたものが無くなり購入しました。

対象商品 : 82684964
2023-04-02
用途: 銅板のロウ付け
医療・福祉・介護関連業

使い勝手は良好。大量のロウ付けを行う訳ではないので量も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする