銀ろう用フラックス ローラックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード82684989 品番RX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。
640℃〜690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。
銀ろうの流動性が向上します。

正味質量(kg)1 性状白色ペースト 臭気無味無臭
注意
※ヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で十分にのばしてから、銀ろうを流してください。
※冬期等、まれに固まる事がありますが、容器のまま温水中で、加温すれば軟化します。
※使用量は銀ろう1に対して0.5〜1倍です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82684964
2023-07-27
用途:
ロー付け
サービス業

銀ロー付け用に今まで使っていたものが無くなり購入しました。

対象商品:
82684964
2023-04-02
用途:
銅板のロウ付け
医療・福祉・介護関連業

使い勝手は良好。大量のロウ付けを行う訳ではないので量も丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする