TSCC-900-M 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCC-900-M 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685149
TSCC-900-M 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82685149

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82685149
品番
TSCC-900-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,800

・3段引のスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%
・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
・全閉時にロック可能なクローズロック機構つき。緑色のレバーを押すとロックが解除されます。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は1本での販売となります。TSCC-M同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。
・左右どちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
4440
寸法L(mm)
900
寸法L1(mm)
904
寸法L2(mm)
1792
耐荷重(N/ペア)
1万回:3200 、10万回: 2250
寸法(mm)
A14:761、A15:773、A16:793、A17:813、A18:828、B13:761、B14:773、B15:793、B16:813、B17:828、B8:578
寸法B5(mm)
413
寸法B6(mm)
428
寸法A6(mm)
313
寸法A7(mm)
328
寸法B7(mm)
563
寸法A8(mm)
463
寸法A9(mm)
478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする