※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS200 ステンレス直尺 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82690756 品番GS200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400

JIS1級
表面光沢仕上げ
読み取りやすい10cm毎の赤数字入り
15cm〜1mは裏面に便利な換算表付

質量(g)1300 長さ(m)2 JIS規格JIS1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする