PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 切断
PROMOTE(プロモート)の 切断砥石
PROMOTE(プロモート)の 金属用
切断砥石10枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82695279
品番
7166-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面補強で耐久性抜群!
用途
丸棒・アングル等一般鋼材の切断に
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
入数(枚)
10
外径(Φmm)
100
主要切断材料
一般鋼材