PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 研削砥石
PROMOTE(プロモート)の オフセット砥石
オフセット砥石 5枚組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82695288
品番
7167-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
汎用タイプのオフセット砥石です。
用途
一般鋼材の研磨に
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
入数(枚)
5
適合材
一般鋼材
外径(mm)
100