本体画像

HEAチップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82695386 品番0554415
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。

セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き 幅(mm)パターン:190 角度(°)40 チップサイズ(inch)口径:0.015 チップNo.415

商品説明動画

HEAチップ vs 刷毛&ローラー| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ 大面積での高いパフォーマンス| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ vs 一般的なエアレスチップ| Be Unstoppable! with WAGNER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする