PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 手研磨
PROMOTE(プロモート)の 砥石
PROMOTE(プロモート)の 角砥石
両面コンビ砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82695753
品番
DY018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃物研ぎに最適
用途
一般刃物用
材質
A/WA
粒度
荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240
寸法(mm)
200×50×25