PROMOTE
PROMOTEの メガネ・ゴーグル・防災面
PROMOTEの 安全メガネ
PROMOTEの 1眼型 メガネ
保護メガネ(クリア)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695805
品番
NO.7180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メガネの上から使用出来ます。衝撃に強いポリカーボネイト製
用途
一般作業に
形状
一眼型
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート