PROMOTE
PROMOTEの ハンマー
PROMOTEの ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82695866
品番
PMH-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)
275
質量(g)
280
頭径(Φmm)
47
材質(頭)
ゴム
頭部長(mm)
75