PROMOTE
PROMOTEの メガネ・ゴーグル・防災面
PROMOTEの 安全メガネ
PROMOTEの 1眼型 メガネ
セフティグラス(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695945
品番
PSG-01BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途
グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ
形状
一眼型
レンズ色
ブルー
機能
防曇、防傷
材質(レンズ)
ポリカーボネイト製