PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の ワークランプ・ハンドランプ
PROMOTE(プロモート)の 乾電池タイプワークランプ
マルチファンクションライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82696006
品番
MFL-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
これ1つで3通りのライトに大変身!
用途に合わせて使える、便利なライト
用途
災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに
質量(g)
約250電池含まず本体のみ)
スイッチ
切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱
電源
アルカリ単3電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×90×150
光源
LED 3W×1個、10SMD×1
明るさ(Lm)
懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100
電球の種類
LED