簡易作業マスク 5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード82696024 品番BM750-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽粉じん用使い捨て
鼻にフィットするアルミ板付

形状カップ型 構造1層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)- ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)5 用途粉じん、園芸、洗浄、作業等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする