- デジタル照度計 広測定範囲モデル モノタロウ 82696574 - デジタル照度計 広測定範囲モデル モノタロウ 82696574 - デジタル照度計 広測定範囲モデル モノタロウ 82696574

デジタル照度計 広測定範囲モデル

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82696574 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。バックライト機能。

用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt) 分解能1Lux/10Lux 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×163 サンプリング約2秒/回 測定範囲(Lux)0〜199999
注意
※付属の取扱説明書に記載された操作方法や注意事項をご確認ください。
※ご使用および保管の際は、高温多湿、可燃性の高い場所・強い電磁気の環境下は避けてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82696574 - 76862599 - デジタル照度計 モノタロウ デジタル照度計 モノタロウ 1台 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82696574
2023-05-23
用途:
明るい暗いの数値化用
株式会社山崎 様

部屋が明るい。暗い。感覚的なので、数値化して、この数値はこれくらいの明るさ。というように、感覚を数値化するツールとして使っています。逆に数値を知ることで、人それぞれの環境の明るい。暗いの目安になります。

対象商品:
82696574
2019-07-26
用途:
建築基準法12条点検時の非常照明器具の照度測定業務
セントラル総業株式会社 様 (サービス業)

小型の建物の点検を担当していますが、移動時にコンパクトな測定器具なのでカバンに入れられ大変諜報しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする