日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
0.5/20AWG
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
82697276
品番
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
能力
耐屈曲性:C
許容電流(A)
10
配線接続
電源線、機器内配線、及び外部連絡
対応
アウトガス:B
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
0.5/20AWG
耐熱温度(℃)
耐熱性:+105
難燃性
B
耐ノイズ
D
仕上外径(mm)
2.6
耐油性
B
概算質量(kg/km)
11
導体構成(本/mm)
21/0.18(外径:0.65)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
耐寒性:-15
導体抵抗(Ω/km)
34.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表