ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(153m) 導体断面積(mm2)4.0(AWG12) 注文コード82697434 品番MTW+H07V-K 4.0×1c AWG12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は導体断面積・色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
能力耐屈曲性:C 許容電流(A)42 配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡 対応アウトガス:B 芯数1c 導体断面積(mm2)4.0(AWG12) 耐熱温度(℃)耐熱性:+105 難燃性B 耐ノイズD 仕上外径(mm)4.6 耐油性B 概算質量(kg/km)47 導体構成(本/mm)7/20/0.18(外径:2.6) RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)耐寒性:-15 導体抵抗(Ω/km)4.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする