OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228 OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228 OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228 OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228 OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228 OM-A4 デスクマット〈オリノ〉 LION (ライオン事務器) 82698228

デスクマット〈オリノ〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82698228 品番 OM-A4
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

傷や汚れからテーブルを保護する、折りたたみ式のデスクマット。マウスパッドや下敷きとしても使用できます。使わないときはA4サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。カフェなどのオープンなスペースでは手元を隠すことができます。

ブルー 寸法(縦×横)(mm)297×573(折りたたみ時:297×210) 厚さ(mm)1.9(紙製芯材1厚含む)、7(折りたたみ時) 材質軟質再生塩化ビニール 色(裏)グレー グリーン購入法適合 サイズA4 仕様マウス対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
※コピーやプリンタの種類により、転写する可能性がありますのでご注意ください。
※湾曲したり、折れ曲がると癖がつきやすく、マウスが反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする