ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動式 動作ストローク(mm)26 注文コード82700058 品番HA-3MS-FE-KER2S2
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥75,658
販売価格(税別)
68,780
この商品は作動方式・動作ストロークなど114種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm3/回):10.8 オプション鉄ボディ サイズ3MS タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.58 繰返し精度(mm)±0.03 センサーKER2×2個 シリンダー径(Φmm)25 ロッド径(Φmm)14 動作ストローク(mm)26 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする