エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82702000 品番UBD-65-30-3
参考基準価格(税別)¥286,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)
「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能
「65倍の増圧比」を実現
「空圧調整により油圧の圧力設定」可能
連続加圧で使用時「油温上昇なし」
「超省エネ」を実現
自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。
1.使用方式
『複動シリンダー』に合わせた仕様
2.クランプ作業
特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です
3.クランプ内容
「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用
「圧入・塑性」カシメ操作
「治具システム」スイング・ホールクランプ操作

シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)25 形式複動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15〜0.54(戻り時0.5〜0.7) 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 必要油量(mL)約430 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
関連資料:カタログ(0.23MB)図面(0.12MB) 取扱説明書:(1.05MB)
注意
※1.エアー抜き
※配管施工後、使用前に、エアー抜き作業を行って下さい。
※2.耐圧条件
※35MPa耐圧仕様の為「エアーレギュレータ設定圧:0.54MPa以下」で使用
※配管選択時「設定圧以上の耐圧性配管/ゴムホースの選定」願います
※アンクランプ操作圧「0.5MPa〜0.7MPa間の設定」で使用願います
※3.作動油の給油
※停止後、「エアー圧:0MPa確認後」行ってください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする